曜日別特売
2610 【廃番】2610 ツナギ服(迷彩) AUTO-BI(山田辰) 08168973

 

2610 【廃番】2610 ツナギ服(迷彩) AUTO-BI(山田辰) 08168973
2610 【廃番】2610 ツナギ服(迷彩) AUTO-BI(山田辰) 08168973
2610 【廃番】2610 ツナギ服(迷彩) AUTO-BI(山田辰) 08168973
2610 【廃番】2610 ツナギ服(迷彩) AUTO-BI(山田辰) 08168973

【廃番】2610 ツナギ服(迷彩)

(4件のレビュー)
取扱い終了名入れ可裾上げ可
内容量1着注文コード08168973品番2610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000

腰部にはウエストのサイズを自由に調節できるベルトとリングを採用。
ハンマーループがついていますので、工具などの携帯に便利です。右のポケットの横にはサイドポケットを採用。ペンや工具を収納するのに便利です。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
カモフラグリーンサイズS胸囲(cm)112混率(%)綿100身長(cm)157~162股下(cm)68ウエスト(cm)88肩幅(cm)47袖丈(cm)55質量(g/m2)240適応身長(cm)157~162股上(cm)35.5種別長袖ツナギ服生地ツイル名入れ裾上げ袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※通常の物より縦横がゆったりサイズ仕様になっています。
※生地の質量は目安です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08169007
2015-08-12
用途: 仕事着

着やすい動きやすいです。

対象商品 : 08168973
2014-07-18
用途: ペンキ塗り、車と原付整備
飲食業

柔らかくてペンキや汚れも目立たず、自衛隊のコスプレみたいです。
身長171cm、体重62kg、ウエスト73cm、股下78cmの体形。
こちらの「Lサイズ」買ってかなり大きかったので、「Sサイズ」再購入、股下短いけれどピッタリでした。
先に購入してしまったLサイズもベルトで持ち上げ、ベルトの上へ生地をたるませれば着られます。
どのツナギも胴長、大きめに出来ているため、股上サイズも表示して欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
至急、股上サイズを商品情報に追記致します。
今後とも宜しくお願い致します。

対象商品 : 08168991
2014-07-10
用途: ペンキ塗り 自動車整備
飲食業

身長171cmなのでLサイズ注文したら180cm以上の人が着るぐらいのバカデカいサイズで着れなかった。
サイズの表記間違っていると思う。

MonotaROからの回答

この度は、ご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
在庫品と確認しましたところ、弊社のサイズ表と同様のサイズに仕上がっております。
考えられる要因としましてはLLサイズ以上の商品にもかかわらず間違ってLサイズのタグがついていたという可能性がございます。
大変お手数ではございますが、お客様の手元にございます商品を弊社で検品し、
サイズを確認させて頂きたいので弊社問合せ窓口までご一度連絡頂けますでしょうか。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品 : 08168991
2013-03-19
用途: 自動車整備

以前から使用していますが綿100パーセントで蒸れない。ポケットに両方共ファスナーが付いており電話等が落ちない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする