SSR-RMEF1610 SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応) ロボットマスター(M8コネクタ) SSR-RME SSR-RMEF1610 イマオコーポレーション 08169230

SSR-RMEF1610 SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応) ロボットマスター(M8コネクタ) SSR-RME SSR-RMEF1610 イマオコーポレーション 08169230
SSR-RMEF1610 SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応) ロボットマスター(M8コネクタ) SSR-RME SSR-RMEF1610 イマオコーポレーション 08169230
SSR-RMEF1610 SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応) ロボットマスター(M8コネクタ) SSR-RME SSR-RMEF1610 イマオコーポレーション 08169230
SSR-RMEF1610 SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応) ロボットマスター(M8コネクタ) SSR-RME SSR-RMEF1610 イマオコーポレーション 08169230

SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応) ロボットマスター(M8コネクタ) SSR-RME SSR-RMEF1610

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08169230品番SSR-RMEF1610
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

・電気インターフェースを標準装備。・ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。・「SSR-THE」ツールホルダー(HDタイプ、M8コネクタ)と組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。・ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。・強度に優れ、可搬質量が大きく、重可搬に対応できます。・独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。・空気および電気インターフェースを標準装備しており、ツール交換の際、自動的に接続可能です。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。

適合【ツールホルダー(HDタイプ)】SSR-TH2600【ツールホルダー(HDタイプ、M8コネクタ)】SSR-THEM2620・SSR-THEF2621質量(g)326タイプフェノール樹脂製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする