曜日別特売
AYT-04 酒呑み大将 電気酒燗器 ヒロショウ 08170858

 

AYT-04 酒呑み大将 電気酒燗器 ヒロショウ 08170858
AYT-04 酒呑み大将 電気酒燗器 ヒロショウ 08170858

酒呑み大将 電気酒燗器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード08170858品番AYT-04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

酒呑み大将 電気酒燗器は、徳利を湯煎式で温めできる電気酒燗器です。緩やかに温めるため直接お酒を温めるよりも日本酒の香りが飛びにくく、旨みや甘味が広がります。温度調節は直感的な操作ができるダイヤル式です。

用途熱燗の温めに。仕様AC100V-200W(50/60Hz)質量(g)430サイズ(cm)約13.5×14×13.2コード長さ(m)電源:約1.1温度ヒューズ157℃
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,350/税込1,485
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他保温器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする