WL43-1313LM-S WL43型 床取出しアダプター45°タイプΦ58 オンダ製作所 08172136

WL43-1313LM-S WL43型 床取出しアダプター45°タイプΦ58 オンダ製作所 08172136
WL43-1313LM-S WL43型 床取出しアダプター45°タイプΦ58 オンダ製作所 08172136
WL43-1313LM-S WL43型 床取出しアダプター45°タイプΦ58 オンダ製作所 08172136

WL43型 床取出しアダプター45°タイプΦ58

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L1(mm)72
内容量1個注文コード08172136品番WL43-1313LM-S
参考基準価格(税別)¥4,670販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
床立上げ用の継手。
座の上側、下側のどちらからでも取付可能。
床張り後に、ねじ込み箇所が目視確認可能。

材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径(樹脂管)13A寸法L1(mm)72寸法L2(mm)37寸法L3(mm)48.5使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2
注意
※埋設には使用できません。
※床材の厚みが20mm以下の場合は、付属の取付ビスを短いものに取り替えて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする