曜日別特売
WFK1-1322 WF1型 洗濯機用コンセント 寒冷地用 オンダ製作所 08172310

WFK1-1322 WF1型 洗濯機用コンセント 寒冷地用 オンダ製作所 08172310
WFK1-1322 WF1型 洗濯機用コンセント 寒冷地用 オンダ製作所 08172310
WFK1-1322 WF1型 洗濯機用コンセント 寒冷地用 オンダ製作所 08172310

WF1型 洗濯機用コンセント 寒冷地用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード08172310品番WFK1-1322
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。
緊急止水機能、漏水検知機能付。
カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。
サヤ管がワンタッチで着脱可能。
電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。
壁厚9.5mmと12.5mmに適合。
寒冷地用で、水抜き時に水栓内部に水が溜まらないように逆止弁無し仕様。
逆止弁無し

材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~40使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)適合管径(サヤ管)22/(樹脂管)13A
注意
※本品は室内向けです。
※洗濯機用給水ホースは日本電機工業会(JEM1206)の規格製品をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする