曜日別特売
GRL50S-R ガイドローラー(R型) GRL-R GRL50S-R イマオコーポレーション 08176327

GRL50S-R ガイドローラー(R型) GRL-R GRL50S-R イマオコーポレーション 08176327
GRL50S-R ガイドローラー(R型) GRL-R GRL50S-R イマオコーポレーション 08176327
GRL50S-R ガイドローラー(R型) GRL-R GRL50S-R イマオコーポレーション 08176327
GRL50S-R ガイドローラー(R型) GRL-R GRL50S-R イマオコーポレーション 08176327
GRL50S-R ガイドローラー(R型) GRL-R GRL50S-R イマオコーポレーション 08176327

ガイドローラー(R型) GRL-R GRL50S-R

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード08176327品番GRL50S-R
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・R型の場合、対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。・RoHS指令適合製品です。

適合【ローラーピン】RLP1008F・RLP1008・RLP10E・RLP10S【ローラーレール】RLR12質量(g)155タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)19寸法d(mm)10寸法A(mm)5.5ベアリング6000ZZ寸法D(mm)38寸法B(mm)8寸法D1(mm)51寸法d1(mm)26寸法d2(mm)22寸法R(mm)R6.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする