曜日別特売
CNMG120412-MJ US905 チップ CNMG-MJ 三菱マテリアル 08176953

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120412-MJ US905 チップ CNMG-MJ 三菱マテリアル 08176953
CNMG120412-MJ US905 チップ CNMG-MJ 三菱マテリアル 08176953

チップ CNMG-MJ

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可メーカー直送
内容量1箱(10個)注文コード08176953品番CNMG120412-MJ US905
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

難削材の中切削用
両面チップブレーカ。
耐熱合金、チタン合金に最適。
シャープな切れ刃で面粗度良好。
曲線切れ刃により、スムーズな切りくず排出が可能。

切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)1.2チップブレーカ両面材質US905コーナー半径Re(mm)1.2種別ネガ形状ひし形80°精度M内接円直径(Φmm)12.7寸法D1(mm)12.7寸法D2(mm)5.16厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13ブレーカMJ形切削領域中切削穴の有無あり寸法S1(mm)4.76コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内接円許容差(Φmm)±0.05~±0.15
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

難削材専用ブレーカ FJ/MJ/GJ/MSブレーカ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする