GRL40J-Y ガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL40J-Y イマオコーポレーション 08177280

GRL40J-Y ガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL40J-Y イマオコーポレーション 08177280
GRL40J-Y ガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL40J-Y イマオコーポレーション 08177280
GRL40J-Y ガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL40J-Y イマオコーポレーション 08177280
GRL40J-Y ガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL40J-Y イマオコーポレーション 08177280
GRL40J-Y ガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL40J-Y イマオコーポレーション 08177280

ガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL40J-Y

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード08177280品番GRL40J-Y
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。・Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。

適合【ローラーピン】RLP0807F・RLP0807・RLP08E・RLP08S質量(g)25タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)16寸法d(mm)8寸法A(mm)4.5ベアリング608ZZ寸法B(mm)7寸法D1(mm)【最大】14【最小】12寸法d1(mm)22寸法d2(mm)18寸法R1(mm)【最大】23.3【最小】22寸法Do(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする