曜日別特売
GRL50J-Y ガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL50J-Y イマオコーポレーション 08177316

GRL50J-Y ガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL50J-Y イマオコーポレーション 08177316
GRL50J-Y ガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL50J-Y イマオコーポレーション 08177316
GRL50J-Y ガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL50J-Y イマオコーポレーション 08177316
GRL50J-Y ガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL50J-Y イマオコーポレーション 08177316
GRL50J-Y ガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL50J-Y イマオコーポレーション 08177316

ガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL50J-Y

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード08177316品番GRL50J-Y
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。・Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。

適合【ローラーピン】RLP1008F・RLP1008・RLP10E・RLP10S質量(g)45タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)19寸法d(mm)10寸法A(mm)5.5ベアリング6000ZZ寸法B(mm)8寸法D1(mm)【最大】20【最小】14寸法d1(mm)26寸法d2(mm)22寸法R1(mm)【最大】30.9【最小】27寸法Do(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする