GRL50S-F ガイドローラー(F型・シングルベアリング) GRL-F GRL50S-F イマオコーポレーション 08177691

GRL50S-F ガイドローラー(F型・シングルベアリング) GRL-F GRL50S-F イマオコーポレーション 08177691
GRL50S-F ガイドローラー(F型・シングルベアリング) GRL-F GRL50S-F イマオコーポレーション 08177691
GRL50S-F ガイドローラー(F型・シングルベアリング) GRL-F GRL50S-F イマオコーポレーション 08177691

ガイドローラー(F型・シングルベアリング) GRL-F GRL50S-F

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード08177691品番GRL50S-F
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・RoHS指令適合製品です。

適合【ローラーピン】RLP1008F・RLP1008・RLP10E・RLP10S質量(g)100タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)19寸法d(mm)10寸法A(mm)5.5ベアリング6000ZZ寸法D(mm)36寸法B(mm)8寸法d1(mm)26寸法d2(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする