曜日別特売
TNMG220408-MA UC5105 チップ TNMG-MA 三菱マテリアル 08178992

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG220408-MA UC5105 チップ TNMG-MA 三菱マテリアル 08178992
TNMG220408-MA UC5105 チップ TNMG-MA 三菱マテリアル 08178992

チップ TNMG-MA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード08178992品番TNMG220408-MA UC5105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,900

一般鋼、合金鋼の中切削用
両面チップブレーカ。
ポジランド刃形で切れ味が良い。

切刃長さ(mm)22逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面種別ネガ材質UC5105形状正三角形60°精度M内接円直径(Φmm)12.7寸法D1(mm)12.7寸法D2(mm)5.16厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13ブレーカMA形切削領域中切削穴の有無あり寸法S1(mm)4.76コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内接円許容差(Φmm)±0.05~±0.15コーナー半径Re(mm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする