曜日別特売
TNMG220412-GH UC5105 チップ TNMG-GH 三菱マテリアル 08179132

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG220412-GH UC5105 チップ TNMG-GH 三菱マテリアル 08179132
TNMG220412-GH UC5105 チップ TNMG-GH 三菱マテリアル 08179132

チップ TNMG-GH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード08179132品番TNMG220412-GH UC5105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,900

一般鋼、合金鋼の準重切削用。鋳鉄にも適用可能
両面チップブレーカ。
断続切削、黒皮切削に適する。
幅広ランドと大きなチップポケットの組合わせにより高送りが可能。

切刃長さ(mm)22逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)1.2チップブレーカ両面種別ネガ材質UC5105形状正三角形60°精度M内接円直径(Φmm)12.7寸法D1(mm)12.7寸法D2(mm)5.16厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13ブレーカGH形切削領域準重切削穴の有無あり寸法S1(mm)4.76コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内接円許容差(Φmm)±0.05~±0.15コーナー半径Re(mm)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする