曜日別特売
TNMG220412-MA チップ TNMG-MA 三菱マテリアル 08179175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG220412-MA チップ TNMG-MA 三菱マテリアル 08179175
TNMG220412-MA チップ TNMG-MA 三菱マテリアル 08179175

チップ TNMG-MA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード08179175品番TNMG220412-MA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,100
切刃長さ(mm)22逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)1.2チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする