曜日別特売
TNMG330924 チップ TNMG 三菱マテリアル 08179394

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG330924 チップ TNMG 三菱マテリアル 08179394
TNMG330924 チップ TNMG 三菱マテリアル 08179394

チップ TNMG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード08179394品番TNMG330924
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,500
切刃長さ(mm)33逃げ角(度)0厚さ(mm)9.52穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)2.4チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)19.05厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする