曜日別特売
BJ736-08040B クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Bタイプ) BJ736-B BJ736-08040B イマオコーポレーション 08181060

BJ736-08040B クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Bタイプ) BJ736-B BJ736-08040B イマオコーポレーション 08181060
BJ736-08040B クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Bタイプ) BJ736-B BJ736-08040B イマオコーポレーション 08181060
BJ736-08040B クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Bタイプ) BJ736-B BJ736-08040B イマオコーポレーション 08181060

クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Bタイプ) BJ736-B BJ736-08040B

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード08181060品番BJ736-08040B
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。

B13質量(g)17タイプフェノール樹脂製F4D4C11EM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)【F=T/0.2d】4100許容トルクT(N・m)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする