イマオコーポレーション
クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Bタイプ) BJ736-B BJ736-12100B
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
08181130
品番
BJ736-12100B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B
19
質量(g)
99
タイプ
フェノール樹脂製
F
5
D
6
C
14
E
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(N)
【F=T/0.2d】6400
許容トルクT(N・m)
15.4