イマオコーポレーション
クランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-10002
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08181498
品番
BJ764-10002
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
R
R8
A
70
B
60
質量(g)
64
タイプ
フェノール樹脂製
F
7.5
D
25
C
57
E
5.5
G
M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応