F1GA250432275 オールマイティSSⅡ 21H mizuno(ミズノ) 08181900

F1GA250432275 オールマイティSSⅡ 21H mizuno(ミズノ) 08181900
F1GA250432275 オールマイティSSⅡ 21H mizuno(ミズノ) 08181900
F1GA250432275 オールマイティSSⅡ 21H mizuno(ミズノ) 08181900
F1GA250432275 オールマイティSSⅡ 21H mizuno(ミズノ) 08181900
F1GA250432275 オールマイティSSⅡ 21H mizuno(ミズノ) 08181900
F1GA250432275 オールマイティSSⅡ 21H mizuno(ミズノ) 08181900
F1GA250432275 オールマイティSSⅡ 21H mizuno(ミズノ) 08181900

オールマイティSSⅡ 21H

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード08181900品番F1GA250432275
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

オールマイティSSⅡ 21H限定商品『FRONTIER PACK』
エンボス加工が印象的な人工皮革を全面に採用。
3本ベルトのデザインに、心強い防塵性能を秘めたハイカット。
アッパーにはオール人工皮革採用。
さらに細部にこだわりの防塵設計&ハイカットデザインで、粉塵やホコリの侵入を抑えます。
さらに3本ベルトが足首をがっちりサポート。
クッション性、耐滑性にも優れたタフな一足。
ディテールまでこだわったデザインで、現場の声に応えます。

用途建設業・製造業32:ミントブルー×ゴールドサイズ27.5cm質量(g)約420(26.0cm片方)材質(底部)ゴム底素材人工皮革×合成皮革サイズレンジ25.0~28.0、29.0

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08181900F1GA25043227503692467F1GA220501275F1GA250432275 オールマイティSSⅡ21H mizuno(ミズノ) 03692467オールマイティSSⅡ21Hmizuno(ミズノ)1足
12,880
税込14,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする