SF-92-WS【ワケあり】 スマートチェーンポール3本・チェーンセット ミツギロン 08184910

SF-92-WS【ワケあり】 スマートチェーンポール3本・チェーンセット ミツギロン 08184910
SF-92-WS【ワケあり】 スマートチェーンポール3本・チェーンセット ミツギロン 08184910
SF-92-WS【ワケあり】 スマートチェーンポール3本・チェーンセット ミツギロン 08184910
SF-92-WS【ワケあり】 スマートチェーンポール3本・チェーンセット ミツギロン 08184910
SF-92-WS【ワケあり】 スマートチェーンポール3本・チェーンセット ミツギロン 08184910
SF-92-WS【ワケあり】 スマートチェーンポール3本・チェーンセット ミツギロン 08184910
SF-92-WS【ワケあり】 スマートチェーンポール3本・チェーンセット ミツギロン 08184910

スマートチェーンポール3本・チェーンセット

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セットホワイトシルバー注文コード08184910品番SF-92-WS【ワケあり】
在庫数量:残り14点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)アウトレット
¥10,9808,798

どんな景観にもマッチする高級感のあるデザインです。
ポールとベースを同色にし上品で落ち着いた印象です。
ベース部分は中栓が外から見えないようになっており、イタズラ&盗難防止が可能です。(満水時約4kg、満砂時5.4kg)
チェーンをかけるフックがポールの内側にあるので、万が一倒れてもフックの破損を防ぎ、またチェーンが地面に広がりません。
チェーンポール3本とチェーン1本のセットです。

用途マンションやビル外の区画整備に。商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。セット内容SF-83スマートチェーンポール(3本)、SF-91プラチェーン3m(1本)、反射シート(3本)材質ポリエチレン(PE)質量(kg)1.9ホワイトシルバー長さ(m)3寸法(Φ×高さH)(mm)215×820ポール径(Φmm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-15
用途: 通行止め
株式会社talkサービス業

この色はなかなか無いので購入しました。子供や自転車が踏まない様に斜めになっている台座がいい感じです。台座には、水ではなく砂を入れましたが、口が小さいためとても入れにくかったので星ひとつ減らしました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする