曜日別特売
10 埋込用ロッドホルダー10 210L REGAR 08187351

1902005_101.jpg

埋込用ロッドホルダー10 210L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード08187351品番10
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ラバーベースプレート、樹脂キャップを標準装備し、ローコストを実現。
リガーL型パイプが使用でき、アウトリガーロッドをセットすればトローリングも楽しめます。

長さ(mm)210内径(Φmm)樹脂:43対応下部ストッパーピン:有り上部寸法(mm)71×120取付ピッチ(mm)40×94外径(mm)50.8Φ傾斜角度(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする