1902007_001.jpg
REGAR
直型埋込式ロッドホルダー40
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
08187369
品番
40
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
直型の埋込式です。センターリガー用としても人気が出てきました。
細いヘッドの為、狭い所にも取り付けられます。
長さ(mm)
210
内径(Φmm)
樹脂:43
対応
下部ストッパーピン:有り
上部寸法(mm)
70×94
取付ピッチ(mm)
41×71
外径(mm)
50.8Φ