SUGICO(スギコ)
フランジ型角パイプ用アジャスト脚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
適合パイプ
□32×板厚1.2~1.5mm
注文コード
08187956
品番
TO-3270-3
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。
アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。
外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト
穴径(Φmm)
10×4
適合パイプ
□32×板厚1.2~1.5mm
最大荷重(kN)
15.6906
最短寸法(mm)
21
最長寸法(mm)
52
関連資料:
寸法図(0.08MB)