TO-383SE 長角パイプ 継手(長手) SUGICO(スギコ) 08188060

長角パイプ 継手(長手)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード08188060品番TO-383SE
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

丸パイプ脚Φ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。
継手部が長い仕様です。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

付属品六角穴付止めネジ×2/M4ビス×6/スプリングワッシャー×6材質ステンレス(SUS304)対応三方適合パイプ径(Φmm)取付:38、接続:32×16(3本)ねじ穴M4×8
関連資料:寸法図(0.04MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする