TO-126NS 丸パイプ用 継手 SUGICO(スギコ) 08188078

丸パイプ用 継手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード08188078品番TO-126NS
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

丸パイプ脚Φ38mmに丸パイプΦ32mmを接続できます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

付属品六角穴付止めネジ×2材質ステンレス(SUS304)対応二方適合パイプ径(Φmm)取付:38、接続:32×板厚1.0(2本)
関連資料:寸法図(0.05MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする