用途溶接作業のTIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の保護
TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨
付属品取説、保証書、USBケーブル(Type-C)、外側カバープレート3枚入り(EP-001)、収納バッグ(ET-006)仕様遮光動作:自動ON/OFF、センサー:7箇所、電源:ソーラー電池+充電式(USBポート充電)適合遮光時:(中央):4~8番、8~12番/(両サイド)10番種類自動溶接遮光面速度遮光:1/25000遮光度遮光前2.5番視界領域(mm):中央w115×H85、領域両サイド(mm):W68×H35-80戻り速度(秒)調整:0~9(0.06~1.0/10段階)感度調整1~8(8段階)モードWELD(溶接)/切断(CUT)/GRIND(グラインド)