曜日別特売
LPA1036A00011 キトーリフティングポイント(標準ボルト形) LPA・LPB KITO(キトー) 08189076

LPA1036A00011 キトーリフティングポイント(標準ボルト形) LPA・LPB KITO(キトー) 08189076
LPA1036A00011 キトーリフティングポイント(標準ボルト形) LPA・LPB KITO(キトー) 08189076
LPA1036A00011 キトーリフティングポイント(標準ボルト形) LPA・LPB KITO(キトー) 08189076

キトーリフティングポイント(標準ボルト形) LPA・LPB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法H(mm)157
寸法A(mm)102
寸法E(mm)56
質量(kg)2.38
内容量1個注文コード08189076品番LPA1036A00011
参考基準価格(税別)¥21,390販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・荷重方向につり金具がスムーズに回転!安全なつり上げ作業を実現・横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応・360°回転、180°可動。 荷重方向にシャックルが自在に動く・シャックルが荷重方向に動くため、従来のアイボルトのようなリング向きの調整が不要。・調整で生じる座面との隙間も生まれないため、作業の安全性も向上します。・同一ボルト径のJISアイボルト(固定形)に対し使用荷重は最大で3倍・高力ボルト(強度区分10.9)を採用。ねじ径が同じJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍のため、ワークへのねじ穴加工が小さく済み、コスト削減に繋がります。・安全率5倍・ボルト交換でより永く使用可能・ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べる・M24~M48は同一ボルト径で3タイプの使用荷重を揃え、お客様の作業内容に合わせてお選びいただけます。・全21種類の豊富なバリエーション・ボルトサイズはM8~M64を標準でラインアップ。・ロングボルト対応・首下長さ15mm~100mmのロングボルトにも対応。 ・5mm単位で指定可能です。・ねじ変換アダプター LPV(オプション)・つり荷に空いためねじを活かし、簡単にねじサイズを変換可能!・これまでご使用されていたJISアイボルト用のめねじに、キトーリフティングポイントを取り付けるための、ねじ変換アダプターです。・すべてのキトーリフティングポイントに対応

質量(kg)2.38タイプLPA寸法H(mm)157使用荷重(t)3.6寸法A(mm)102寸法D(mm)60寸法E(mm)56ボルトM24寸法B(mm)58寸法C(mm)22寸法W(mm)121寸法b(mm)72首下長(mm)37寸法h(mm)63ボルト締付トルク(N・m)98~245
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする