曜日別特売
KRD16 リフティングマグネット キトースーパーマグ KRD KITO(キトー) 08189609

KRD16 リフティングマグネット キトースーパーマグ KRD KITO(キトー) 08189609
KRD16 リフティングマグネット キトースーパーマグ KRD KITO(キトー) 08189609
KRD16 リフティングマグネット キトースーパーマグ KRD KITO(キトー) 08189609
KRD16 リフティングマグネット キトースーパーマグ KRD KITO(キトー) 08189609

リフティングマグネット キトースーパーマグ KRD

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個最大使用荷重(kg)【丸鋼】120(Φ160)【平鋼】160注文コード08189609品番KRD16
参考基準価格(税別)¥94,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

・永久磁石で安心・安全・永久磁石を使用し、停電時でも確実につり荷を保持・4つの磁極で確実に吸着・一般的なリフティングマグネットは磁極が2つであるのに対し、スーパーマグは4つ。確実につり荷を吸着することができます。・つり荷の取り外しも容易・OFF状態では吸着面の磁力を残さず、小さなクリップさえも吸着しない安心設計。・平鋼も丸鋼もこの一台で・丸鋼の曲面にも磁力が効率よく流れるよう、吸着面はV 字溝が入った形状となっています。・80kg~1.6tまでラインアップは7種類

寸法D1(mm)182寸法D2(mm)20寸法B2(mm)118寸法A1(mm)118寸法B1(mm)178寸法A2(mm)212寸法C1(mm)93.5寸法C2(mm)76.5寸法C3(mm)17寸法B3(mm)61寸法D3(mm)28最大使用荷重(kg)【丸鋼】120(Φ160)【平鋼】160寸法B4(mm)60寸法B5(mm)35寸法B6(mm)12.5適合範囲(mm)【丸鋼】Φ80~300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする