TO-128S-16 丸パイプ用ステンレス受座 SUGICO(スギコ) 08197966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸パイプ用ステンレス受座

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個関連資料寸法図(0.02MB)注文コード08197966品番TO-128S-16
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

丸パイプ用のメネジ付き受座です。パイプに溶接し取付けます。
丈夫な無垢仕様です。
ネジのかかり代が多いので安定感があります。
ネジ込みキャスターやアジャスターの接続にご使用ください。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

材質ステンレス(SUS304)ねじM16×P2.0適合パイプΦ38×板厚1.0mm
関連資料:寸法図(0.02MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする