イマオコーポレーション
ジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-20070
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08200197
品番
BJ332-20070
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
S45C
質量(g)
340
タイプ
フェノール樹脂製
寸法F(mm)
M20×2.5
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
30
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
30
寸法G(mm)
M16×2 深さ16
RoHS指令(10物質対応)
対応