イマオコーポレーション
ジョイント&スペーサー ジョイントバー BJ600 BJ600-12080
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08200425
品番
BJ600-12080
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B
110
質量(g)
780
タイプ
フェノール樹脂製
F
35
D
40
C
36
E
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応