曜日別特売
BSH010-3.5 ベルトスリング BSH形 KITO(キトー) 08202148

ベルトスリング BSH形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個スリング長さL(m)3.5最大使用荷重(t)1注文コード08202148品番BSH010-3.5
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。

種別両端アイ形等級JIS4等級JIS規格IVE-25最大使用荷重(t)1スリング長さL(m)3.5スリング幅(mm)25アイの長さ(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする