※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
小林鉄工
レバーチャック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法A(mm)
63
82
63
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08214254
品番
LC-063M
参考基準価格(税別)
¥126,200
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
チャック把握範囲(Φmm)
外径:0.8~63
内径:16~58
寸法A(mm)
63
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
16
寸法E(mm)
91
寸法F(mm)
26
寸法G(Φmm)
4.1
寸法H(mm)
13
寸法J(mm)
27
寸法K(mm)
8
寸法L(mm)
5
寸法P(mm)
118
寸法S(mm)
76
トラスコ品番
406-9331
質量(kg)
1.3
取付穴径d
3-M5用