ウカイ(岐阜産研工業)
中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB UWAJBL-130
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08223988
品番
UWAJBL-130
参考基準価格(税別)
¥11,210
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:108/108●取付穴ピッチP1/P2:80/80●取付高さR:177●軸受:滑り軸受け
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
MCナイロン
シャフト径(Φmm)
D:20
偏心E(mm)
40
取付穴径d
11
自重(g)
1910
最大荷重(daN)
250
タイヤ幅R(mm)
36