曜日別特売
CRJBL-100 中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB CRJBL-100 ウカイ(岐阜産研工業) 08224146

CRJBL-100 中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB CRJBL-100 ウカイ(岐阜産研工業) 08224146
CRJBL-100 中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB CRJBL-100 ウカイ(岐阜産研工業) 08224146
CRJBL-100 中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB CRJBL-100 ウカイ(岐阜産研工業) 08224146
CRJBL-100 中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB CRJBL-100 ウカイ(岐阜産研工業) 08224146
CRJBL-100 中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB CRJBL-100 ウカイ(岐阜産研工業) 08224146
CRJBL-100 中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB CRJBL-100 ウカイ(岐阜産研工業) 08224146
CRJBL-100 中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB CRJBL-100 ウカイ(岐阜産研工業) 08224146
CRJBL-100 中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB CRJBL-100 ウカイ(岐阜産研工業) 08224146
CRJBL-100 中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB CRJBL-100 ウカイ(岐阜産研工業) 08224146
CRJBL-100 中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB CRJBL-100 ウカイ(岐阜産研工業) 08224146
CRJBL-100 中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB CRJBL-100 ウカイ(岐阜産研工業) 08224146
CRJBL-100 中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB CRJBL-100 ウカイ(岐阜産研工業) 08224146
CRJBL-100 中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB CRJBL-100 ウカイ(岐阜産研工業) 08224146

中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB CRJBL-100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード08224146品番CRJBL-100
参考基準価格(税別)¥4,210販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

・JB型中荷重用ストッパー付旋回金具付きのキャスターです。・車輪の回転と、金具の旋回を同時に止めるダブルストッパー仕様です。・左用のストッパーペダル仕様も用意しています。・UKAI(ウカイ)キャスターの特長・日本初の金属プレスキャスター・鋳物製のキャスターが主流だった時代に、日本で初めて金属をプレスにて製造したキャスターメーカーとして誕生したのが「UKAIキャスター」です。・プレスキャスターの先駆けとして、クリーンルームに使われる静電気防止の特殊なウレタン製、食品工場向けのオールステンレスの製品、クッション製の高い製品、1個で800kgfの荷重に耐えられる製品など時代にあった商品開発にも力を注いでいます。・丈夫で長持ち・工場や倉庫だけでなく、駅ホーム・商業施設など、身近な場所でも使用されています。・中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:95/95●取付穴ピッチP1/P2:71/71●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)100材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:12偏心E(mm)35取付穴径d11自重(g)1260最大荷重(daN)130タイヤ幅R(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする