曜日別特売
PKABZL-75 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PKABZL-75 ウカイ(岐阜産研工業) 08225860

PKABZL-75 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PKABZL-75 ウカイ(岐阜産研工業) 08225860
PKABZL-75 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PKABZL-75 ウカイ(岐阜産研工業) 08225860
PKABZL-75 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PKABZL-75 ウカイ(岐阜産研工業) 08225860
PKABZL-75 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PKABZL-75 ウカイ(岐阜産研工業) 08225860
PKABZL-75 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PKABZL-75 ウカイ(岐阜産研工業) 08225860
PKABZL-75 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PKABZL-75 ウカイ(岐阜産研工業) 08225860
PKABZL-75 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PKABZL-75 ウカイ(岐阜産研工業) 08225860
PKABZL-75 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PKABZL-75 ウカイ(岐阜産研工業) 08225860
PKABZL-75 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PKABZL-75 ウカイ(岐阜産研工業) 08225860
PKABZL-75 ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PKABZL-75 ウカイ(岐阜産研工業) 08225860

ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PKABZL-75

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08225860品番PKABZL-75
参考基準価格(税別)¥3,870販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:滑り軸受け車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:10取付穴径d9.5自重(g)360最大荷重(daN)100タイヤ幅R(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする