ウカイ(岐阜産研工業)
中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB SUIJBL-100
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08226201
品番
SUIJBL-100
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
仕様
●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:95/95●取付穴ピッチP1/P2:71/71●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
鋼板製ウレタンゴム
シャフト径(Φmm)
D:12
偏心E(mm)
35
取付穴径d
11
自重(g)
1300
最大荷重(daN)
180
タイヤ幅R(mm)
32