QP08065YC Qsee セキュリティカメラ 8ch NVRレコーダー 2TB搭載 IP67仕様 屋外屋内 PoE 5MP 防犯カメラ Q-see(キューシー) 08227165

※セット内容

QP08065YC Qsee セキュリティカメラ 8ch NVRレコーダー 2TB搭載 IP67仕様 屋外屋内 PoE 5MP 防犯カメラ Q-see(キューシー) 08227165
QP08065YC Qsee セキュリティカメラ 8ch NVRレコーダー 2TB搭載 IP67仕様 屋外屋内 PoE 5MP 防犯カメラ Q-see(キューシー) 08227165
QP08065YC Qsee セキュリティカメラ 8ch NVRレコーダー 2TB搭載 IP67仕様 屋外屋内 PoE 5MP 防犯カメラ Q-see(キューシー) 08227165
QP08065YC Qsee セキュリティカメラ 8ch NVRレコーダー 2TB搭載 IP67仕様 屋外屋内 PoE 5MP 防犯カメラ Q-see(キューシー) 08227165
QP08065YC Qsee セキュリティカメラ 8ch NVRレコーダー 2TB搭載 IP67仕様 屋外屋内 PoE 5MP 防犯カメラ Q-see(キューシー) 08227165
QP08065YC Qsee セキュリティカメラ 8ch NVRレコーダー 2TB搭載 IP67仕様 屋外屋内 PoE 5MP 防犯カメラ Q-see(キューシー) 08227165
QP08065YC Qsee セキュリティカメラ 8ch NVRレコーダー 2TB搭載 IP67仕様 屋外屋内 PoE 5MP 防犯カメラ Q-see(キューシー) 08227165
QP08065YC Qsee セキュリティカメラ 8ch NVRレコーダー 2TB搭載 IP67仕様 屋外屋内 PoE 5MP 防犯カメラ Q-see(キューシー) 08227165

Qsee セキュリティカメラ 8ch NVRレコーダー 2TB搭載 IP67仕様 屋外屋内 PoE 5MP 防犯カメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セットセット内容6台セット注文コード08227165品番QP08065YC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

カメラを最大8台まで接続できるNVR(録画機)と、夜間もカラー撮影が可能なカメラのセット商品です。
撮影した映像はPC・スマートフォンで確認できます。
最大2880×1620ピクセルに対応した高解像度カメラで鮮明に撮影します。
圧縮効率の良いH.265圧縮方式を採用し、動画を高画質な状態のまま圧縮できます。
暗い場所ではカメラ搭載のライトが自動点灯するので、夜間などの低光量な環境でもカラー撮影ができます。
ライトなしでも赤外線暗視機能で白黒映像を撮影します。
雨や風に耐えられるIP67の防水性能を備えており、動作温度も-20℃~50℃まで対応しています。
1年を通して屋外で安心してご使用いただけます。

付属品NVR、カメラ×6、IP PoEケーブル(20m)×6、電源アダプタ×1、HDMIケーブル、ネットワークケーブル(1m)、USBマウス、防犯ステッカー、ネジ、取扱説明書セット内容6台セット材質アルミニウム電源DC 12V/2A または PoEレンズ3.6mm解像度2880×1620保証期間1年間LED3500K (温白色)2 個動作温度(℃)温度:-20~50 / 湿度:90%以下使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67フレームレート5.0MP@25fpsイメージセンサー5MP 1/2.7 インチCMOSオーディオ内蔵マイク
注意
※設定・監視には別途HDMI接続のモニターが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする