VERTEX STYLE
充電式毛玉取り器ダブルヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
地域運賃
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08227190
品番
NKM-KDT02BE
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
長さ(mm)
69
色
ベージュ
質量(g)
268
コード
なし
長さD(mm)
171
長さH(mm)
116
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません