バンコード丸ベルト#480(橙色)

(87件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(100m)種類丸ベルト注文コード08227856品番Φ12-100M
参考基準価格(税別)¥239,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。
熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。
多軸伝動、立体伝動が可能。

種類丸ベルトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:87
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06347616
2024-03-24
用途: CDデッキ カセットデッキのベルト
その他業種

以前に同じものを購入してますが、 多分3mくらいは残ってあったものをいつの間にか紛失してしまい、全く同じものを注文、 今回はCDデッキのトレイベルトが加水分解?で溶けてしまったのをバンコードで製作。 しっかりと動作(本当は2本接着失敗(笑))しています。

対象商品 : 06347677
2024-01-04
用途: ベルトの補修
製造業

熱溶着でのエンドレス加工は芯ずれで苦労したが、慣れるとうまくできる様になった。エンドレスの物より圧倒的に安く済むので、ありがたい。

対象商品 : 06347835
2023-06-30
用途: 専業農家の農作業
農・林・水産業

ねぎの皮をむく機械、ベストロボの純正品と同じメーカーの商品で安心
このベルトを自分でサイズを切って溶着してベルトを製作できました。
コスト削減になります。

対象商品 : 06347756
2023-06-15
用途: 巻き線機に使用
ミツカワ電機株式会社

断面を炙り接着して輪にして使用します。使っているうちに少しずつ亀裂が入ります。
接着しやすくなることと劣化がしにくくなるといいと思います。

対象商品 : 06347616
2022-01-10
用途: 記録計の内部ベルトが切れたがメーカーが無いのでこれで作った。」
株式会社ユタカ電子製作所

とても便利で長さも自由に簡単に作れるのでおすすめ、
種類も多いので、なん種類もそろえた。
カセットレコーダなどの修理にも使えるし、適当な摩擦力もあるので動力伝達も可能。

対象商品 : 06347634
2021-07-02
用途: レコードプレーヤーのベルト
その他業種

径はピッタリ。伸び少なく良い。真っ直ぐ接合するのは容易でない。

1が参考にしています
対象商品 : 06347731
2021-01-11
用途: 洗濯物乾燥機の修理
佐々木 歯科医院医療・福祉・介護関連業

ベルトの断端接合部の強度は、接合手技の優劣に
掛かってくると思い、条件をかえて試行してから
作業しましたが、実用に耐えております。

1が参考にしています
対象商品 : 06347652
2020-05-11
用途: オーディオ機器の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

CDプレーヤーのディスクトレイがベルト滑りで開閉できなくなったため、代替品として使用しました。熱圧着で自由な大きさのベルトが作成できる定番商品ですね。硬さも圧着のしやすいさも、安定しています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする