車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)120取付座(mm)90×90取付ピッチ(mm)68~71×68~71取付高(mm)132材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)トラスコ品番398-4575形状自在型式自在車S質量(kg)1.27車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)90×90車輪No.423S-URB100旋回半径(mm)91ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)132偏芯E(mm)35車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪