曜日別特売
413S-URB150 413S・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター 08228227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

413S-URB150 413S・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター 08228227
413S-URB150 413S・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター 08228227

413S・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)150
車輪径D(Φmm)150
許容荷重(daN)160
取付高(mm)190
内容量1個注文コード08228227品番413S-URB150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されており、その品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく、荷重に対する抵抗力も非常に大です。
固定車420SR・420SRPと併用できます。

車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)160取付座(mm)102×102取付ピッチ(mm)75~80×75~80取付高(mm)190材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)トラスコ品番398-4591形状自在型式自在車S質量(kg)2.29車輪幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)102×102車輪No.423S-URB150旋回半径(mm)118ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)190偏芯E(mm)41車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする