イマオコーポレーション
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12003-SUS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08230401
品番
BJ746-12003-SUS
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
質量(g)
110
寸法A(mm)
105
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
13
ねじの呼び
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応