BJ746-12004 ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12004 イマオコーポレーション 08230647

BJ746-12004 ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12004 イマオコーポレーション 08230647
BJ746-12004 ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12004 イマオコーポレーション 08230647
BJ746-12004 ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12004 イマオコーポレーション 08230647

ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12004

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード08230647品番BJ746-12004
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

・RoHS指令適合製品です。

材質ボルト:SCM435(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)/パッド:S45C(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)質量(g)130寸法A(mm)130寸法D(mm)6寸法B(mm)25寸法C(mm)13ねじの呼びM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする