曜日別特売
BJ746-12002-SUS ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12002-SUS イマオコーポレーション 08230665

BJ746-12002-SUS ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12002-SUS イマオコーポレーション 08230665
BJ746-12002-SUS ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12002-SUS イマオコーポレーション 08230665
BJ746-12002-SUS ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12002-SUS イマオコーポレーション 08230665

ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12002-SUS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08230665品番BJ746-12002-SUS
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

・RoHS指令適合製品です。

材質ボルト:SUSXM7相当/パッド:SUS304質量(g)95寸法A(mm)85寸法D(mm)6寸法B(mm)25寸法C(mm)13ねじの呼びM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする