- マナーウェア 女の子用 ピンクリボン・青リボン ユニ・チャーム 08231907

- マナーウェア 女の子用 ピンクリボン・青リボン ユニ・チャーム 08231907
- マナーウェア 女の子用 ピンクリボン・青リボン ユニ・チャーム 08231907
- マナーウェア 女の子用 ピンクリボン・青リボン ユニ・チャーム 08231907
- マナーウェア 女の子用 ピンクリボン・青リボン ユニ・チャーム 08231907
- マナーウェア 女の子用 ピンクリボン・青リボン ユニ・チャーム 08231907
- マナーウェア 女の子用 ピンクリボン・青リボン ユニ・チャーム 08231907
- マナーウェア 女の子用 ピンクリボン・青リボン ユニ・チャーム 08231907
- マナーウェア 女の子用 ピンクリボン・青リボン ユニ・チャーム 08231907
- マナーウェア 女の子用 ピンクリボン・青リボン ユニ・チャーム 08231907

マナーウェア 女の子用 ピンクリボン・青リボン

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(18枚)
サイズSS
内容量1袋(18枚)注文コード08231907品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質表面材:ポリオレフィン・ポリエステル不織布/吸水材:吸水紙、綿状パルプ、高分子吸水材/防水材:ポリエチレンフィルム/止着材:ポリエステル/伸縮材:ポリウレタン/結合材:ホットメルト接着剤/外装材:ポリエチレンサイズSS適合種別超小~小型犬適応胴囲(cm)20~30適応体重(kg)2.5~4.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08231916
2025-07-25
用途: ペット
サービス業

サイズ調べピッタリでした
分厚くゴワゴワなくフィットしてるので犬も嫌がらずに着用です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする