イスカル
チップ 27ER
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
08232077
品番
27ERQ60 IC908
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
IC908
形状
三角形
切刃長さ(mm)
15.88
コーナー半径(mm)
0.63
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応