ユニ・チャーム
マナーウェア 長時間快適オムツ 男の子用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(42枚)
注文コード
08232196
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
表面材:ポリオレフィン、ポリエステル不織布/吸水材:綿状パルプ、高分子吸水材、吸水紙/防水材:ポリエチレンフィルム/止着材:ポリオレフィン/伸縮材:ポリウレタン/結合材:ホットメルト接着剤/外装材:ポリエチレン
サイズ
S
適合種別
小型犬
適応胴囲(cm)
35~40
適応体重(kg)
3.5~6.0