PAT-J5 パレテーナ ダイフク 08235744

PAT-J5 パレテーナ ダイフク 08235744
PAT-J5 パレテーナ ダイフク 08235744

パレテーナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード08235744品番PAT-J5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,300

荷役・運搬・保管と1台3役
強度・防錆力も抜群のメッシュボックスパレット
ダクロタイズドで防錆力は従来塗装の10倍以上。
納入実績No.1が証明します。
軽量ながら強度は抜群です。
4段の積み重ねができます。
自動倉庫にもそのまま対応します。
簡単に折り畳めます。

脚高(mm)100フォーククリアランス(L)(mm)278フォーククリアランス(W)(mm)686質量(kg)23最大積載荷重(kg)500線径(Φmm)3.0外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)535×835×550呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×800×400金網ピッチ(mm)14×14内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×765×400容積(m3)0.15最大積載段数4扉開閉方式全開トラスコ品番461-7991

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする