PAT-L2 パレテーナ ダイフク 08235796

PAT-L2 パレテーナ ダイフク 08235796
PAT-L2 パレテーナ ダイフク 08235796

パレテーナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード08235796品番PAT-L2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,700

荷役・運搬・保管と1台3役
強度・防錆力も抜群のメッシュボックスパレット
ダクロタイズドで防錆力は従来塗装の10倍以上。
納入実績No.1が証明します。
軽量ながら強度は抜群です。
4段の積み重ねができます。
自動倉庫にもそのまま対応します。
簡単に折り畳めます。

脚高(mm)100フォーククリアランス(L)(mm)741フォーククリアランス(W)(mm)1070質量(kg)57最大積載荷重(kg)1000線径(Φmm)6.0外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1040×1230×905呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×1200×750金網ピッチ(mm)50×100内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)960×1150×750容積(m3)0.84最大積載段数4扉開閉方式半開トラスコ品番305-1081

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08235796PAT-L206300025SCS-4PAT-L2 サンキンパレット コイルタイプ サンキン 06300025サンキンパレット コイルタイプサンキン1台
38,980
税込42,878
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする