BJ130-08020B1 クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-08020B1 イマオコーポレーション 08236676

BJ130-08020B1 クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-08020B1 イマオコーポレーション 08236676
BJ130-08020B1 クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-08020B1 イマオコーポレーション 08236676

クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-08020B1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08236676品番BJ130-08020B1
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。

L10H50タイプフェノール樹脂製F2D25C20SM8×1.25-50LE12J38P6.6寸法B(mm)(クランプストローク):10K22N24寸法G(mm)(max):19Q10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする